Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Schraubflasche Klarglas GL 54, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1200820440
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1200820440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
rechteckflasche 500ml
vierkantflaschen
weithalsig mit Gewinde kurze Form, aus Kalk-Soda-Glas ohne Ausgießring und Staubschutzkappe, ohne Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
173 mm
Außendurchmesser:
77 mm
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Kalksoda Glas
Gewinde:
GL 54
Farbe:
Glasklar
Halsart:
Weithals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: vierkantflaschen klarglas, Vierkantflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.