Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Schraubflasche Braunglas GL 54, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1200826440
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1200826440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
rechteckflaschen braunglas
vierkantflaschen
weithalsig mit Gewinde kurze Form, aus Kalk-Soda-Glas ohne Ausgießring und Staubschutzkappe, ohne Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
173 mm
Außendurchmesser:
77 mm
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Kalksoda Glas
Gewinde:
GL 54
Farbe:
Braun
Halsart:
Weithals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vierkantflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.