Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-12010100
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     1201-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung mit einer Ausgießöffnung. Farbe: Natural translucent Beschreibung: Beaker Griffin Low-Form PP 100 mL Kapazität (metrisch): 100 ml Graduierungsbereich: 10 to 100 mL Schritten: 10 mL Menge: 12/Pk.; 48/Cs. Typ: Messbecher Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Zertifizierung/Konformität: Erfüllen die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für Scale: 10mL to 100mL in 10mL increments ACT Label: Yes Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polypropylen (PP)
Bauform:
niedrige Form
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,140 kg
Verpackungsvolumen:
0,010 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,87*
Lager 340
48
€ 8,50*
ab € 2,92*
€ 3,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 480 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 24000 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Pakete
Mindestbestellmenge: 48 Pakete ( entspricht € 162,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.