Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-12010150
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     1201-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung mit einer Ausgießöffnung. Farbe: Natural translucent Beschreibung: Beaker Griffin Low-Form PP 150 mL Kapazität (metrisch): 150 ml Graduierungsbereich: 20 to 150 mL Schritten: 10 mL Menge: 12/Pk.; 48/Cs. Typ: Messbecher Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Zertifizierung/Konformität: Erfüllen die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für Scale: 20mL to 150mL in 10mL increments ACT Label: Yes Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,15 l
Material:
Polypropylen (PP)
Bauform:
niedrige Form
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,640 kg
Verpackungsvolumen:
0,018 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
48
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,11*
3
€ 18,90*
ab € 2,43*
€ 5,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 197,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.