| |
|
| Artikel-Nr.: 340-12010400 Herst.-Nr.: 1201-0400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung mit einer Ausgießöffnung. Farbe: Natural translucent Beschreibung: Beaker Griffin Low-Form PP 400 mL Kapazität (metrisch): 400 ml Graduierungsbereich: 50 to 400 mL Schritten: 25 mL Menge: 6/Pk.; 36/Cs. Typ: Messbecher Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Zertifizierung/Konformität: Meet ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy Scale: 50mL to 400mL in 25mL increments ACT Label: Yes Unit Size: Case of 36 Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,4 l | Material: | Polypropylen (PP) | Bauform: | niedrige Form | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 2,510 kg | Verpackungsvolumen: | 0,024 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |