| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1210045 Herst.-Nr.: 121-0045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Yes Material (Membran): Cellulose Nitrate Rasterfarbe: White/Black Grid Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filter Unit Volumen (metrisch) Aufnahme: 115ml Oberes Volumen (metrisch): 115ml Durchmesser (metrisch) Membran: 50mm Unit Size: Case of 72 Weitere Informationen: | | Sterilität: | Ja | Inhalt: | 115 ml | Material: | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | Porengröße: | 450 µm | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 6,880 kg | Verpackungsvolumen: | 0,077 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |