Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewar Transport Gefäße Typ 26/B - E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1221
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewar-isoliergefäß 1 l
dewar isoliergefäß
Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 100mm, Außendurchmesser 130mm, innere Höhe 150mm, äußere Höhe 215mm Umhüllung Edelstahl
Weitere Informationen:
Innenhöhe:
150 mm
Produkttyp:
26/B - E
Höhe:
215 mm
Nennvolumen:
1 l
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
1,6 kg
Nettogewicht:
1,5 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dewargefäße zylindrisch, Trockeneisbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 190,86*
€ 236,25*
Lager 340
Frei Haus
ab € 217,97298*
€ 243,09298*
Frei Haus
ab € 221,90*
€ 248,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,09298*
€ 289,28065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,04298*
€ 284,46115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,97298*
€ 259,38785
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.