Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewar Transport Gefäße Typ 29/B - E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1224
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewar isoliergefäß
Volumen 4000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm, innere Höhe 310mm, äußere Höhe 385mm Umhüllung Edelstahl
Weitere Informationen:
Innenhöhe:
310 mm
Produkttyp:
29/B - E
Höhe:
385 mm
Nennvolumen:
4 l
Innendurchmesser:
138 mm
Außendurchmesser:
165 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
3,6 kg
Nettogewicht:
3,3 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kgw isotherm dewargefäß, Trockeneisbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,95*
€ 431,00*
Frei Haus
ab € 396,22*
€ 450,80*
Lager 340
Frei Haus
ab € 408,43585*
€ 464,72585*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,72585*
€ 553,02376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,12585*
€ 540,40976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,78585*
€ 522,15516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,43585*
€ 486,03866
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.