Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienflasche 500 ml niedrig Boro 3.3 GL 56 Schraubkappe PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-122710
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     122710
EAN/GTIN:
     4033378489937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Medienflasche, 500 ml, GL 56, mit Schraubkappe PP
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,88 kg
Nettogewicht:
1,6476 kg
Verpackungsvolumen:
0,008496 m³
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,295 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
4
€ 12,95*
ab € 19,0425*
€ 23,7925*
Lager 340
4
€ 8,50*
ab € 20,86*
€ 25,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 103,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.