Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMembran,1.2µm,50mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 12303


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1230350N
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     12303--50------N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembran sartorius
filtermembranen
Die hydrophilen Celluloseacetat Membranfilter vereinigen hohe Durchflussleistung mit guter thermischer und chemische Beständigkeit (pH 4-8) und niedriger Adsorption. Sie sind besonders gut geeignet für Druckfiltration.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Durchmesser:
50 mm
Porengröße:
1,2 µm
Nettogewicht:
0,166 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,166 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: membranfilter celluloseacetat
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 163,31*
€ 190,06*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,17*
€ 238,49*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 199,05*
€ 258,69*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 293,64*
€ 342,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 342,34*
€ 407,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 341,87*
€ 406,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 335,01*
€ 398,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 326,23*
€ 388,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 293,64*
€ 349,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,9364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.