Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demontierbare Rundküvette 124-QS, SD 0,2mm, VOL 35µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1240240
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     124-0.2-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Demontierbare Absorptionsküvette
Demontierbare Küvette
Demontierbare Rundküvette
Demontierbare Rundküvette Typ 124-QS für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 35 µl, Schichtdicke 0,2 ± 0,005 mm, Außendurchmesser 22 mm, Dicke 2,7 mm, Innendurchmesser 15 mm
Weitere Informationen:
Schichtdicke:
0,2 mm
Material:
Quarzglas
Produkttyp:
124-QS
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,04 kg
Verpackungshöhe:
0,022 m
Verpackungsbreite:
0,069 m
Verpackungstiefe:
0,094 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Küvette mit losen Fensterplatten, Küvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,266*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,336*
€ 382,38984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,626*
€ 381,54494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,636*
€ 372,03684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,266*
€ 326,37654
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
020-001-761
ab € 154,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.