Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche Natron-Kalk-Glas Klarglas 50 ml m. Tropfpipette u. Gummihütchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-124633
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     124633
EAN/GTIN:
     4033378266767
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Tropfflasche
tropfflasche 50 ml
tropfflasche
Tropfflasche, Natron-Kalk-Glas, klar, 50 ml, mit Tropfpipette und Gummihütchen
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Kalksoda Glas
Verpackungstiefe:
0,043 m
Verpackungsbreite:
0,111 m
Verpackungshöhe:
0,043 m
Verpackungsvolumen:
0,00020709 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,0612 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11,61*
€ 17,46*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 12,70*
€ 19,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.