| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1250080 Herst.-Nr.: 125-0080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Ja Material (Membran): Cellulosenitrat Porengröße: 0,8 μm Rasterfarbe: weiß/ohne Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheit Volumen (metrisch) Aufnahme: 150 mL Oberes Volumen (metrisch): 150 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 50 mm Unit Size: Case of 12 Weitere Informationen: | | Sterilität: | Ja | Inhalt: | 150 ml | Material: | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | Porengröße: | 800 µm | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 1,900 kg | Verpackungsvolumen: | 0,030 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,23* | € 124,00* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 108,10008* | € 131,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 9,00834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|