Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsflasche, Boro 4.1, Klarglas 1000 ml, ohne Dosieraufsatz, NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-126963
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     126963
EAN/GTIN:
     4033378267177
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürettenflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Spritzflasche
Vorratsflasche, Natron-Kalk-Glas, 1.000 ml, NS 29/32
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Schliffgröße:
NS 29/32
Farbe:
Glasklar
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,55 kg
Nettogewicht:
0,5162 kg
Verpackungsvolumen:
0,00306675 m³
Verpackungshöhe:
0,104 m
Verpackungsbreite:
0,201 m
Verpackungstiefe:
0,044 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 15,47*
€ 22,21*
€ 18,90*
ab € 16,14*
€ 23,18*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 16,94*
€ 24,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.