Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Wärmegeräte, Kältegeräte
>
Dewargefäße
>
Ersatzglas Dewargefäß
>
Artikel
Dewargefäße in Kugelform ( Ersatzglas ) Typ 21 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-1271
Hersteller:
KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
1271
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
Ersatzglas Dewargefäß
kgw isotherm dewargefäß
Dewargefäße in Kugelform ( Ersatzglas ) Typ 21 A
Weitere Informationen:
Produkttyp:
21 A
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
1,1 kg
Nettogewicht:
0,8 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Topf, Gefäß, Behälter (Sonstiger)
>
Trockeneisbehälter
Weitere Suchbegriffe:
dewar isoliergefäß
,
dewargefäß kugelform
,
Trockeneisbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,70624*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,02624*
€ 257,07123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,12624*
€ 253,62023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,60624*
€ 248,24143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,07624*
€ 246,42073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,70624*
€ 216,23043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen