Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche, PE-LD, Weithals 1000 ml, GL 65, ohne Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-129362
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     129362
EAN/GTIN:
     4033378423641
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche 1000 ml
Flasche, PE-LD, Weithals, 1.000 ml, GL 65
Weitere Informationen:
Höhe:
208 mm
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Transparent
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Weithals
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,31 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Verpackungsvolumen:
0,0911 m³
Verpackungshöhe:
0,38 m
Verpackungsbreite:
0,6 m
Verpackungstiefe:
0,4 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche ldpe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 5,44*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 66,77*
€ 83,75*
Lager 340
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 101,025*
€ 124,565*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,565*
€ 148,23235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,895*
€ 140,29505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,715*
€ 137,70085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,335*
€ 136,05865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 109,555*
€ 130,37045
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 101,025*
€ 120,21975
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
25805
ab € 30,06*
Sonstiges
Brand
25800
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.