Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliffklammern für Kegelschliff NS 40, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1300120400
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1300120400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelschliff Schliffklammern
Kegelschliff-Klammer
Kegelschliff-Klemme
Kegelschliffklammer
Schliffklammern aus Polyacetal (POM), Delrin®. Schmelzpunkt: 175°C, wärmebeständig bis ca. 150°C, sehr gute Chemikalienbeständigkeit. •    Leicht, sicher und schnell aufzusetzen und abzunehmen. •    Jede Größe in anderer Farbe, daher gut zu unterscheiden. •    Keine Beschädigung des Glases. •    Kein Verbiegen, also konstante Form. •    Keine Korrosion.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
NS 40/38
Schliffgröße:
NS 40/38
Material:
Polyoxymethylen (POM)
Ursprungsland:
Schweiz

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.