Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Klasse B, braun graduiert, 2:0,015 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1300140
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1300140
EAN/GTIN:
     4049338003204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette 2 ml
vollpipette
Vollpipette, Klasse, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, 2:0,015 ml. AR-Glas®. Justiert auf EX. Mit einer Volumenmarke, gemäß DIN EN ISO 648.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
AR-Glas ®
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,002 l
Skalenteilung:
0,015ml
Material:
Kalksoda Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,211 kg
Nettogewicht:
0,162 kg
Verpackungsvolumen:
0,00061628 m³
Verpackungshöhe:
0,027 m
Verpackungsbreite:
0,055 m
Verpackungstiefe:
0,415 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Voll-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 3,87917*
€ 5,8225*
1
€ 18,90*
ab € 3,27*
€ 6,66*
4 Tage
8
1
€ 12,95*
ab € 3,91*
€ 6,70*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 5,73*
€ 13,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.