Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerflasche, PE-HD, Weithals 5 l, mit Schraubkappe und Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-130970
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     130970
EAN/GTIN:
     4033378269690
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Lagerflasche, PE-HD, Weithals, 5.000 ml, mit Schraubkappe, mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
165 mm
Höhe:
320 mm
Nennvolumen:
5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,36 kg
Nettogewicht:
0,3673 kg
Verpackungsvolumen:
0,007687 m³
Verpackungshöhe:
0,155 m
Verpackungsbreite:
0,32 m
Verpackungstiefe:
0,155 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflasche, Gewindeflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,08*
€ 28,99*
€ 18,90*
ab € 17,59*
€ 34,29*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 28,44*
€ 39,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.