Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET Leiterplatte Basis (MR Hei-Connect) (Index 0-1) -- 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-13116505100
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     13-116-505-10-0
EAN/GTIN:
     4255661416417
Suchbegriffe:
Labormaterial, diverses
Heidolph 13116505100 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,03 m
Verpackungstiefe:
0,17 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.