Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell aus Edelstahl für 17 mm Ø, 3 x 12 Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-13130
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-3130
EAN/GTIN:
     4058072035174
Suchbegriffe:
Probenröhrchengestell
Reagenzglasgestell
probenröhrchengestell edelstahl
reagenzglasgestell
Unverwüstliche Reagenzglasgestelle für alle Einsatzzwecke, aus 18/8 Stahl, poliert. Für Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen.
Weitere Informationen:
Reihen Anzahl:
3
Spalten Anzahl:
12
Material:
Edelstahl

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: reagenzglasgestell neolab, Reagenzglas-Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.