Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-132098
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     132098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kulturflasche
Kulturflaschen
Kulturfläschchen
Gewebekulturflasche
Nunc™ 300cm 2 Cell Culture Treated Flasks Beschreibung: Nunc 300 cm<sup>2</sup> Zellkultur-behandelte Flasche, Filterverschluss Flaschenhalstyp: Gerade Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 1 Graduated: Ja Verschlusstyp: Filter Kulturfläche: 300 cm<sup>2 Oberflächenbehandlung: Zellkultur-behandelt Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
100-150mL ml
Bodenform:
flach
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,650 kg
Verpackungsvolumen:
0,042 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zellkulturflaschen, kulturflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,19012*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 10,43251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,97012*
€ 185,60444
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,16012*
€ 181,07054
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,21008*
€ 176,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,29008*
€ 170,5152
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,19012*
€ 148,97624
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.