Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche 500 ml, rot, PE-LD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-132703
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     132703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen
Spritzflasche 500 ml, rot, PE-LD. Transparent. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
25 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
7mL ml
Bodenform:
flach
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
1,988 kg
Verpackungsvolumen:
0,023 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,3708*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 16,00618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.107,2106*
€ 1.317,58061
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.072,4604*
€ 1.276,22788
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.031,7108*
€ 1.227,73585
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 960,3708*
€ 1.142,84125
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.