Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche 500 ml, grün, PE-LD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-132705
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     132705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen
Spritzflasche 500 ml, grün, PE-LD. Transparent. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
175 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
55mL ml
Bodenform:
flach
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
5,210 kg
Verpackungsvolumen:
0,074 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,5203*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 46,78401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.615,7202*
€ 1.922,70704
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.607,9301*
€ 1.913,43682
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.533,1503*
€ 1.824,44886
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.478,1102*
€ 1.758,95114
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.403,5203*
€ 1.670,18916
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.