Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-132707
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     132707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen
gewebekulturflasche
Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™ Beschreibung: Nunc EasYFlask 75 cm<sup>2</sup> Flaschenhalstyp: Abgewinkelt Anzahl pro Karton: 30 Anzahl pro Packung: 5 Oberflächenbeschichtung: Kollagen I, Rattenschwanz Mouth Style: Breit Sterilität: Aseptisch hergestellt Verschlusstyp: Filter Kulturfläche: 75 cm<sup>2 Unit Size: Case of 30
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
75 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
25mL ml
Bodenform:
flach
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
5,080 kg
Verpackungsvolumen:
0,027 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kulturflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,0504*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 22,20168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 774,3303*
€ 921,45306
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 771,8202*
€ 918,46604
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 743,5302*
€ 884,80094
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 702,9402*
€ 836,49884
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 666,0504*
€ 792,59998
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.