Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-132920
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     132920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kulturflasche
Kulturflaschen
Kulturfläschchen
Gewebekulturflasche
Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen Barcode: Ja Beschreibung: Zellkultur behandelte TripleFlaschen Flaschenhalstyp: Gerade Anzahl pro Karton: 32 Anzahl pro Packung: 1 Form: Gleiche Außenmaße wie der Standard Nunc T175 mit geradem Hals Verschlusstyp: Filter Kulturfläche: 500 cm<sup>2</sup> Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Unit Size: Case of 32
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
500 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
200mL ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
6,540 kg
Verpackungsvolumen:
0,053 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,3904*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 16,1372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 606,5904*
€ 721,84258
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 602,4304*
€ 716,89218
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 596,1104*
€ 709,37138
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 575,16032*
€ 684,44078
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 516,3904*
€ 614,50458
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.