Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung PTFE GL45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1329248281
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1329248281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
ptfe dichtung
Dichtung PTFE GL45
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,005 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,006 kg
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 45
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Dichtung (Septum)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.