Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Klasse A, USP, braun grad., 0,5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-134012927
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     134012927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette
Vollpipette, Klasse A, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, 0,5 ml. AR-Glas®. Mit datierter Chargenkennung. Mit einer Volumenmarke. Für dieses Produkt ist ein USP-Chargen-Kalibrierzertifikat lieferbar. Zusätzliches USP Einzelzertifikat gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0005 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Genauigkeitsklasse:
A
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,150 kg
Nettogewicht:
0,102 kg
Verpackungsvolumen:
0,00061628 m³
Verpackungshöhe:
0,027 m
Verpackungsbreite:
0,055 m
Verpackungstiefe:
0,415 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Voll-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.