Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Klasse A, USP, braun grad., 2 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-134014027
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     134014027
EAN/GTIN:
     4049338028382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette
Vollpipette, Klasse A, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, 2 ml. AR-Glas®. Mit datierter Chargenkennung. Mit einer Volumenmarke. Für dieses Produkt ist ein USP-Chargen-Kalibrierzertifikat lieferbar. Zusätzliches USP Einzelzertifikat gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
AR-Glas ®
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,002 l
Skalenteilung:
0,006 ml
Material:
Kalksoda Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,208 kg
Nettogewicht:
0,160 kg
Verpackungsvolumen:
0,00061628 m³
Verpackungshöhe:
0,027 m
Verpackungsbreite:
0,055 m
Verpackungstiefe:
0,415 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Voll-Pipette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 10,28*
Lager 340
12
€ 8,50*
ab € 9,17*
€ 10,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 130,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.