Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Klasse A, USP, braun grad., 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-134016527
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     134016527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette 20 ml
vollpipette
vollpipette hirschmann
Vollpipette, Klasse A, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, 20 ml. AR-Glas®. Mit datierter Chargenkennung. Mit einer Volumenmarke. Für dieses Produkt ist ein USP-Chargen-Kalibrierzertifikat lieferbar. Zusätzliches USP Einzelzertifikat gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,02 l
Material:
Kalksoda Glas
Genauigkeitsklasse:
A
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,285 kg
Nettogewicht:
0,192 kg
Verpackungsvolumen:
0,00244035 m³
Verpackungshöhe:
0,051 m
Verpackungsbreite:
0,087 m
Verpackungstiefe:
0,550 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Voll-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.