Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Klasse AS, braun graduiert, 10:0,02 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1340260
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1340260
EAN/GTIN:
     4049338004263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette 10 ml
vollpipette
Vollpipette, Klasse AS, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, 10:0,02 ml. AR-Glas®. Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Mit Konformitätserklärung nach DIN 12600. Volumen zwischen 2 Marken, gemäß DIN EN ISO 648. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Nennvolumen:
0,01 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
AR-Glas ®
Skalenteilung:
0,02 ml
Material:
Kalksoda Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,230 kg
Nettogewicht:
0,156 kg
Verpackungsvolumen:
0,00112820 m³
Verpackungshöhe:
0,037 m
Verpackungsbreite:
0,066 m
Verpackungstiefe:
0,462 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Voll-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
€ 12,95*
ab € 7,21167*
€ 9,96167*
1
€ 18,90*
ab € 7,57*
€ 12,34*
Lager 340
6
€ 8,50*
ab € 10,43*
€ 13,92*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,42834*
€ 13,955*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.