| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1351869 Herst.-Nr.: 1351869 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spritzflasche 250 ml, PE-LD, weithals GL45. VITsafe(TM) Sicherheitsspritzflaschen, weithals. Flasche aus PE-LD bzw. PP, Spritzrohr aus PP. Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (GHS), sowie mit allen wichtigen Informationen: - Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort
- Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code
Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs. Praktisch kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den signalroten VENT-CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig verhindert. (Flasche ohne Füllung) Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,078 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Gewinde: | GL 45 | Nennvolumen: | 0,25 l | Material: | Polyethylen niedrige Dichte (LDPE) | Produkttyp: | VITsafe |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 6,05* | € 8,84* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,38* | € 9,32* | | | | Lager 340 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 8,31* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,31* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 130,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|