Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Destillationsapparatur, komplette Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-137075000
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     137075000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Destillation Kompaktsystem
Destillationsapparat Kompaktsystem
Destillierapparate
Destillierapparatur
Destillationsapparatur bestehend aus: Destillationsbrücke nach Claisen mit angeschmolzenem Liebigkühler, 2x Hülse NS 14,5/23, 2x Kern NS 29/32, Mantellänge ca. 330 mm (Einbaulänge ca. 250 mm), Kühlung bis unterhalb des Kernes am Ablauf, Kühlwasseranschlüsse mit abschraubbaren Kunststoffoliven Ø 8,6 mm (PP), Zwischenvorlage nach Anschütz-Thiele mit schrägem Vorstoß, Volumen 50 ml, graduiert, Kern NS 29/32, Hülse NS 29/32, Vakuumanschluss mit abschraubbarer Kunststoffolive Ø 8,6 mm (PP), Auffangkolben 250 ml mit Hülse NS 29/32, Verdampferkolben, 1000 ml, Mittelhals Hülse NS 29/32, Seitenhals Hülse NS 14,5/23 schräg, Schliffstopfen NS 14,5/23, Gaseinleitungsrohr, Kern NS 14,5/23 mit PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Schliffthermometer NS 14,5, 0...+250°C, Einbaulänge 75 mm, Borosilikatglas 3.3, 3 x Schliffsicherung NS 29, Heizung 1000 ml, 300 Watt, mit 2 Heizzonen, Scherentisch und Stativsatz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7,940 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: destillation kompaktsystem, Destillationsapparat (sonstiger, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.914,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.914,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.195,24*
€ 2.612,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.175,34*
€ 2.588,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.068,41*
€ 2.461,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,63*
€ 2.377,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,21*
€ 2.277,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rettberg
134024254
ab € 59,55*
Sonstiges
Rettberg
134075014
ab € 303,86*
Sonstiges
Rettberg
134037211
ab € 78,16*
Sonstiges
Rettberg
134020236
ab € 18,64*
Sonstiges
Rettberg
137075060
ab € 438,13*
Sonstiges
Rettberg
137012029
ab € 16,67*
Sonstiges
Rettberg
134039114
ab € 2,32*
Sonstiges
Rettberg
137075070
ab € 97,13*
Sonstiges
Rettberg
134091424
ab € 364,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.