Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzweg-Destillations-Apparatur für Mikromengen, mit modifizierter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-137080005
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     137080005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Destillation Kompaktsystem
Destillationsapparat Kompaktsystem
Destillierapparate
Destillierapparatur
Claisen-Destillations-Brücke Kurzweg-Destillations-Apparatur für Mikromengen, modifizierte Claisen-Destillations-Brücke, Göttinger Modell, für verlustfreies Arbeiten bei geringen Substanzmengen. Bestehend aus: 1x Mikrodestille mit 2x Kern NS 14,5/23 und Hülse NS 10/19, Verteilerspinne mit 3x Kern NS 14,5/23 und Hülse NS 14,5/23, 3x Spitzkolben 5 ml Hülse NS 14,5/23, Zweihalskolben 50 ml mit 2x Hülse NS 14,5/23, Schliffstopfen NS 14,5/23, Schliffthermometer Kern NS 10/19, 0...+250°C, 5x Schliffklemme NS 14,5, Ausführung mit Glasoliven, Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,150 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,86*
€ 396,92*
Lager 340
Frei Haus
ab € 361,42*
€ 414,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,44*
€ 493,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,92*
€ 486,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,92*
€ 468,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 361,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rettberg
137080002
ab € 62,15*
Zubehör
Rettberg
137080006
ab € 155,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.