Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührstäbchen, PTFE 25 x 6 mm, zylindrisch, kl. Mittelr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-137420
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     137420
EAN/GTIN:
     4033378272836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rührstab Labor
Rührstange
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 25 mm x 6 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
Form des Magnetrührstabs:
Stabform rund
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,0252 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000 m³
Verpackungshöhe:
0,013 m
Verpackungsbreite:
0,08 m
Verpackungstiefe:
0,025 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 3,096*
€ 3,695*
10
€ 14,90*
ab € 2,74*
€ 4,60*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 5,48*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.