Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührstäbchen, PTFE 45 x 8 mm, zylindrisch, kl. Mittelr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-137432
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     137432
EAN/GTIN:
     4033378272911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 45 mm x 8 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
45 mm
Form des Magnetrührstabs:
Stabform rund
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,0863 kg
Verpackungsvolumen:
0,00004 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,045 m
Verpackungstiefe:
0,045 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rührmagnet, magnetrührstab
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 5,408*
€ 6,08*
10
€ 6,49*
ab € 4,69*
€ 7,39*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 6,76*
€ 8,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.