Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührstäbchen, PTFE 25 x 8 mm, dreieckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-137810
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     137810
EAN/GTIN:
     4033378273642
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig, 25 mm x 8 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Durchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
Form des Magnetrührstabs:
Stabform dreikantig
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Verpackungsvolumen:
0,00001 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,065 m
Verpackungstiefe:
0,03 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
290
10
€ 12,95*
ab € 3,39*
€ 4,76*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 4,39*
€ 5,96*
1
€ 18,90*
ab € 3,56*
€ 6,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.