Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Pack Amber Glass VOA Vials with 0.125in. Septa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-13920A
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     139-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Septen
Septum
Premium Pack Amber Glass VOA Vials with 0.125in. Septa Protect your most critical samples from collection to analysis with these premium pack amber glass VOA vials, featuring special foam cell dividers and assembled dust covers to protect the injection surface prior to use. Beschreibung: EP 20mL vial amber 0.125 in. bonded septum premium pack certified Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.1 in. Material: Glass (Type 1) Volumen (metrisch): 20 mL Höhe (angloamerikanisch): 2.25 in. Füllstand: Certified Anzahl pro Karton: 72 Ersatzverschluss: NA Volumen (angloamerikanisch): 0.5 oz. Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 0.8 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 23.5 mL Gesamtvolumen (metrisch): 20 mL Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Cap with Bonded Septum Menge: 72 Cases Dicke (metrisch): 3.17 mm Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed vials meet or exceed EPA performance based standards for volatile organic an Typ: Vial Verschlussgröße: 24-414 Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,012 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.