Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte Netzteil (Rotavac Vario Control / Tec / Pumpstand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-13926591010
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     13-926-591-01-0
EAN/GTIN:
     4255661416981
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Heidolph 13926591010 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
0,331 kg
Nettogewicht:
0,331 kg
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,09 m
Verpackungstiefe:
0,13 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.