Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Cell Factory™ Systems


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-139446
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     139446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelzellkulturkammern
Wannenstapel zur Zellkultivierung
wannenstapel zur zellkultivierung
Nunc™ Cell Factory™ Systems Beschreibung: Original Cell Factory Anzahl pro Karton: 2 Anzahl pro Packung: 1 Produkttyp: Cell Factory System Oberflächenbeschichtung: Nunclon&trade; Delta Verschlusstyp: Adapterkappe und Portabdeckkappe Kulturfläche: 25280 cm<sup>2 Oberflächenbehandlung: Zellkultur-behandelt Tablettebenen: 40 Unit Size: Case of 2
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
Bewuchsfläche:
25280 cm²
Bodenform:
flach
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
21,773 kg
Verpackungsvolumen:
0,236 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 604,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.381,80*
€ 1.644,342
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.377,76*
€ 1.639,5344
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.321,38*
€ 1.572,4422
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.274,70*
€ 1.516,893
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.209,45*
€ 1.439,2455
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.