Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborspatel, PS 180 mm, Spatel/Löffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-139817
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     139817
EAN/GTIN:
     4033378274946
Suchbegriffe:
Laborspatel
Löffelspatel
löffelspatel
Spatel, PS, schlagzäh, 180 mm, Spatel / Löffel
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,0643 kg
Verpackungsvolumen:
0,000399 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungstiefe:
0,105 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spatellöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 2,226*
€ 2,873*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 2,62*
€ 3,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.