Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-140675
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     140675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt Zertifizierung/Konformität: Mit Rückverfolgbarkeits- und Qualitätszertifikat (ein Zertifikat pro Packung). Kulturfläche: 9,6 cm² Produkttyp: Zellkultur-Schale Volumen (metrisch) Well: 3 ml (Well) Anzahl Wells: 6 Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Wellform: Flat Bottom (F-well) Enthält: Deckel Anzahl pro Karton: 75 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Case of 75
Weitere Informationen:
nutzbares Volumen:
3 ml ml
Bodenform:
rund
Sterilität:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Länge:
128 mm
Breite:
86 mm
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
4,150 kg
Verpackungsvolumen:
0,038 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, 6 well mikrotiterplatten, mikroplatte, MultiWell Gewebekulturplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,61075*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 2,99481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,5205*
€ 318,3494
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 266,21025*
€ 316,7902
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 258,0705*
€ 307,1039
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 256,6005*
€ 305,3546
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 224,61075*
€ 267,28679
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.