Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Saugkolben, braun, graduiert, 1:0,008 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1410133
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1410133
EAN/GTIN:
     4049338004782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugkolben-Vollpipette
Saugkolbenvollpipette
Vollpipette
1 ml vollpipette
Vollpipette, 1:0,008 ml, mit angesetztem Saugkolben zum einfachen und gefährdungsfreien Pipettieren. Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert. Mit einer Volumenmarke.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,001 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Verpackungsvolumen:
0,00014204 m³
Verpackungshöhe:
0,356 m
Verpackungsbreite:
0,021 m
Verpackungstiefe:
0,019 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: saugkolben vollpipette, Saugkolben-Voll-Pipette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 15,80*
€ 22,86*
€ 18,90*
ab € 13,68*
€ 27,10*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 22,40*
€ 31,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.