Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Saugkolben, braun, graduiert, 2:0,01 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1410140
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1410140
EAN/GTIN:
     4049338004799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzglasspritze
Glasspritze
Saugkolben-Vollpipette
Saugkolbenvollpipette
Vollpipette, 2:0,01 ml, mit angesetztem Saugkolben zum einfachen und gefährdungsfreien Pipettieren. Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert. Mit einer Volumenmarke.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Verpackungsvolumen:
0,00014204 m³
Verpackungshöhe:
0,356 m
Verpackungsbreite:
0,021 m
Verpackungstiefe:
0,019 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: saugkolbenvollpipette 2ml, saugkolben vollpipette, Saugkolben-Voll-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.