Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Saugkolben, braun, graduiert, 5:0,015 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1410155
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1410155
EAN/GTIN:
     4049338004829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugkolben-Vollpipette
Saugkolbenvollpipette
Vollpipette
vollpipette 5 ml
Vollpipette, 5:0,015 ml, mit angesetztem Saugkolben zum einfachen und gefährdungsfreien Pipettieren. Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert. Mit einer Volumenmarke.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,005 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,063 kg
Nettogewicht:
0,043 kg
Verpackungsvolumen:
0,00030160 m³
Verpackungshöhe:
0,026 m
Verpackungsbreite:
0,029 m
Verpackungstiefe:
0,400 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: saugkolben vollpipette, Saugkolben-Voll-Pipette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19,94*
€ 28,74*
€ 18,90*
ab € 17,12*
€ 33,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 28,29*
€ 38,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.