Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Saugkolben, braun, graduiert, 15:0,03 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1410164
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1410164
EAN/GTIN:
     4049338004843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzglasspritze
Glasspritze
Saugkolben-Vollpipette
Saugkolbenvollpipette
Vollpipette, 15:0,03 ml, mit angesetztem Saugkolben zum einfachen und gefährdungsfreien Pipettieren. Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert. Mit einer Volumenmarke.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,015 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,178 kg
Nettogewicht:
0,094 kg
Verpackungsvolumen:
0,00193600 m³
Verpackungshöhe:
0,044 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,550 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: saugkolben vollpipette, Saugkolben-Voll-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.