Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, Saugkolben, braun, graduiert, 20:0,03 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1410165
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1410165
EAN/GTIN:
     4049338004850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugkolben-Vollpipette
Saugkolbenvollpipette
Vollpipette
saugkolben-vollpipette 20ml
Vollpipette, 20:0,03 ml, mit angesetztem Saugkolben zum einfachen und gefährdungsfreien Pipettieren. Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert. Mit einer Volumenmarke.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,02 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,118 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Verpackungsvolumen:
0,00193600 m³
Verpackungshöhe:
0,044 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,550 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: saugkolben vollpipette, vollpipette hirschmann, Saugkolben-Voll-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.