Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche PFA-Techn.Qualität Enghals 1000 ml, GL 32, Schraubk. ETFE, Rohr FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-143862
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     143862
EAN/GTIN:
     4033378278821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
GL-Rohr
Gewinderohr Ansetzen
Gewinderohr SVL
Spritzflasche, PFA technische Qualität, Enghals, 1.000 ml, GL 32, mit Schraubverschluss ETFE, Rohr FEP
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,2423 kg
Verpackungsvolumen:
0,0051614 m³
Verpackungshöhe:
0,093 m
Verpackungsbreite:
0,3 m
Verpackungstiefe:
0,185 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 160,76*
€ 180,72*
Frei Haus
ab € 151,79*
€ 190,47*
Lager 340
Frei Haus
ab € 209,98*
€ 235,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 209,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.