Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grade 40 Circles, 125mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1440125
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     1440-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter
Grade 40 Quantitative Filter Paper Ashless (Ash 0.007%), circle, 125 mm Grade 40 circles, ashless (0.007% ash), 125 mm. Ashless: 0.007% ash maximum for Grades 40 to 44 and a maximum of 0.01% for the 589 Grades. These are very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures. Whatman quantitative filters from GE Healthcare are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis. They are available in three formats designed to meet specific needs. The classic generalpurpose ashless filter paper with medium speed and retention. Typical applications include: gravimetric analysis for numerous components in cements, clays, iron, and steel products; as a primary filter for separating solid matter from aqueous extracts in general soil analysis; quantitative determination of sediments in milk; and as a pure analytical grade cleanup filter for solutions prior to atomic absorption (AA) spectrometry. Also used as a highpurity filter in the collection of trace elements and radionuclides from the atmosphere. Grade 40: 8 µm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
65 mm
Nettogewicht:
0,152 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,136 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,60*
€ 98,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,73*
€ 92,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,40*
€ 79,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.