Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grade 44 Circles, 125mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1444125
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     1444-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter 125 mm
rundfilter
Grade 44 Quantitative Filter Paper Ashless (Ash 0.007%), circle, 125 mm Grade 44 circles, ashless (0.007% ash), 125 mm. Ashless: 0.007% ash maximum for Grades 40 to 44 and a maximum of 0.01% for the 589 Grades. These are very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures. Whatman quantitative filters from GE Healthcare are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis. They are available in three formats designed to meet specific needs. Grade 44 is a thin version of Grade 42 that retains very fine particles but with lower ash weight per sample and almost twice the flow rate of Grade 42. Grade 44: 3 µm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
132 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Verpackungsbreite:
127 mm
Nettogewicht:
0,119 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,112 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,84*
€ 100,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,02*
€ 97,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,09*
€ 92,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,65*
€ 91,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,54*
€ 77,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.